曜日別特売

オライオン ドライロングTシャツ タイプ2

オライオン ドライロングTシャツ タイプ2 - EverGreen INTERNATIONALオライオン ドライロングTシャツ タイプ2 - EverGreen INTERNATIONALオライオン ドライロングTシャツ タイプ2 - EverGreen INTERNATIONALオライオン ドライロングTシャツ タイプ2 - EverGreen INTERNATIONALオライオン ドライロングTシャツ タイプ2 - EverGreen INTERNATIONALオライオン ドライロングTシャツ タイプ2 - EverGreen INTERNATIONALオライオン ドライロングTシャツ タイプ2 - EverGreen INTERNATIONALオライオン ドライロングTシャツ タイプ2 - EverGreen INTERNATIONAL

【フロントスタイル】胸中央にオライオンをイメージしたロゴをプリント。【バックスタイル】バックにはオライオンのロッド・フロントグリップのデザインをモチーフにしたロゴを大きくプリント。【袖プリント】左右の袖にエバーグリーンロゴをプリント。【メッシュ素材】吸汗性・速乾性に優れたメッシュ生地を採用。【オリジナルピスネーム】右裾にはハイクオリティの証、EGオリジナルピスネームをあしらいました。【デオドラントネーム】襟部に消臭・抗菌効果のあるデオドラント織ネームを採用。

用途【吸汗性・速乾性・通気性に優れた定番のドライロングTシャツにオライオンモデルが登場!】コンバットスティック・オライオンのイメージカラー・ブラックに、ホワイトのロゴプリントが映えるオライオンドライロングTシャツ。汗をかいてもベタつかずさらりと快適な着心地をキープ&洗濯後も乾きやすくシワになりにくいイージーケア。ブラック内容量1着
注意
※*製品の価格、使用などは予告なく変更となる場合があります。*製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
身丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72933126SS44594765
5,700
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
72933135MM46605068
5,700
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
72933151LL48615371
5,700
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
72933160LLLL50625674
5,700
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
729331693L3L53636077
5,700
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする