【フロントスタイル】左胸にオライオンをイメージしたロゴをプリント。【バックスタイル】バックにはオライオンロゴを大きくプリント。【袖プリント】左右の袖にエバーグリーンロゴをプリント。【メッシュ素材】吸汗性・速乾性に優れたメッシュ生地を採用。【オリジナルピスネーム】右裾にはハイクオリティの証、EGオリジナルピスネームをあしらいました。【デオドラントネーム】襟部に消臭・抗菌効果のあるデオドラント織ネームを採用。