教育用ロボットMotion System Masterは、産業用ロボットの要素を機械・ソフトウェアの面から学べる、工業高校や高等教育機関、製造業従事者のための教材ロボットセットです。
本体はロボットの構造やメカニズムの学習のため部品がむき出しの構造。ソフト面ではコマンドアイコンを利用したノーコードプログラミングにより、素早く「こんな風に動かしたい」を実現できます。卓上など様々な場所で使用できる小型・軽量設計かつ、価格を抑えることでロボット人材教育に幅広く活用いただけるように企画した初学者向け教育ロボットです。
【こんな課題を解決】
・シミュレータではなく、自分自身で実機を操作する体験を用意したい
・一般的な産業用ロボットは価格が高く複数台数を導入できないため、全員への教育機会の観点で代替策がほしい
・機械要素の面でも経験値が得られる学習を深めたいが、既存の教育ロボットキットでは機械設計の体験ができない
用途【注意事項】
この製品は、ロボットの機構・制御について学ぶことを目的に作られています。その他の用途には使用しないでください。この警告を無視した結果生じた損害の補償については、メーカーは一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。この製品は日本国内専用品です。
セット内容ロボット MSE3039K1-V: 位置決めピン / コントローラ MRC01: 電源用コネクタ (CN1)、入出力信号用コネクタ (CN4) / ドライバ AZD-KD: 主電源・電磁ブレーキ接続用コネクタ (CN1)、入出力信号用コネクタ (CN4) / モーター用ケーブル CC010VZR2-M / エンコーダ用ケーブル CC010VNR-E2 / RS-485通信用ケーブル CC001-RS4 / 接続ケーブルセット (モーター/エンコーダ用): CC010VZR2 / モーター ※エンコーダ用ケーブルを、それぞれ追加でご購入いただく場合はお問い合わせください。本体質量(kg)4.2入力電圧(V)DC24軸数3RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【L軸下腕(deg)】0~90【S軸旋回(deg)】±100【U軸上腕(deg)】0~100可搬質量(kg)1最大リーチ(mm)【垂直方向】352【水平方向】390繰り返し位置決め精度(mm)±0.1内容量1台