80mm/秒の高速印字により、LM-500シリーズと比較して生産能力が63%UP。
PC接続専用モデル(USB/有線LAN・無線LAN)、PCソフト「LETATWIN PC EDITOR PRO」で簡単にマーキングデータ作成。
「LETATWIN PC EDITOR PRO」は画像付き設定ガイドやリアルな印字プレビューで操作性を向上(LM-550W3・500W3使用可)。
プラテンローラ・サーマルヘッドをお客様自身で交換でき、修理を待つ際の時間ロス削減。
グリップスリーブ、グリップチューブ、丸チューブ、収縮チューブ、テープ、記名板、ブロックマーカー、IDプレートに対応。
グリップスリーブは、チューブがずり落ちにくいだけでなく、平面印字のため丸チューブに比べて文字の視認性が向上。
用途マークチューブ(塩ビチューブ)、への高速印字
制御盤に必要な各種消耗品へ印字可能:グリップスリーブ、熱収取チューブ、テープ、記名板、ブロックマーカー(WAGO社製)、IDプレート(幅:4.1mm)に印字可能
その他チューブヒーター内蔵質量(kg)約11(付属品・電源コード除く)消費電力(W)70(最大)/15以下(待機時)/10以下(スリープ時)電源AC100V (50/60Hz)本体メモリなし表示4.3インチ(液晶タッチパネル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)427×256×301対応塩ビチューブ(内径Φ1.5~Φ10.0)/グリップチューブ(内径Φ2.9~Φ4.6)/グリップスリーブ(LM-SL34電線仕上がり外径Φ2.1~Φ3.4/LM-SL37電線仕上がり外径Φ2.1~Φ3.4/電線仕上がり外径Φ3.0~Φ3.7)/テープ(幅5/9/12mm対応)/記名板(幅5.5~12.0mm)/ブロックマーカ(WAGO社製A2009-113/A2009-114/A2009-115/A2009-145/A2009-515/A2009-615)メモリーUSBメモリ(FAT16/FAT32フォーマット・セキュリティ機能のあるタイプは使用できません。)印字方式熱転写方式(300dpi)最大印字長さチューブ100m/グリップスリーブ100m/テープ5m/記名板5m/ブロックマーカー1000個/IDプレート20m(1部印刷時)入力文字数5000文字(2000ブロック)使用環境条件【温度】5~35℃(5~15℃はチューブヒーター使用時)【湿度】20~80%(結露なきこと)文字サイズ(mm)1.3/2/3/4/6/2.4(英数字/英数字(一部の記号)のみ選択可)内容量1台