シンプルな木製棚板とアイアン風の4段ラックツヤのないマットなフレーム奥行はスリムな30cmA4ファイルや市販の収納ケースがしまえる棚間棚板は木の質感があってお手入れもかんたん傷や水に強いメラミンシートを採用ガタつきを抑えるアジャスターとクロスバー付き天板サイズ:幅59.5 奥行30cm棚板サイズ:幅56 奥行30cm棚板間内寸:上段、下段 幅56 奥行26 高さ34.5cm、中央 幅56 奥行26 高さ34cm床から棚板までの高さ:11.5cm