曜日別特売

カラビナ付きCOBライト

カラビナ付きCOBライト - ヒロ・コーポレーションカラビナ付きCOBライト - ヒロ・コーポレーションカラビナ付きCOBライト - ヒロ・コーポレーションカラビナ付きCOBライト - ヒロ・コーポレーションカラビナ付きCOBライト - ヒロ・コーポレーションカラビナ付きCOBライト - ヒロ・コーポレーションカラビナ付きCOBライト - ヒロ・コーポレーション

小さいけどとってもパワフル発光
手のひらサイズでいつでもどこでも持ち運び楽々!
ボタン一つで4つの発光切り替え!
COB面光源技術を採用し、発光面が均一で光のばらつきを抑えます。
スタンド&マグネット付きで使用する場所によって簡単設置!
夜間作業や、防犯・防災にオススメ!

用途夜間作業、防犯・防災に付属品Type-Cケーブル、取扱説明書材質アルミニウム合金・ABS本体質量(g)35使用時間(分)(Hi)15・(Mid)55・(Lo)120・(点滅)35バッテリーリチウムイオンポリマー電池点灯方式Hiモード・Midモード・Loモード・点滅モード充電時間(分)90LEDCOB(Chip On Board)バッテリー容量(mAh)150(3.7V 0.555Wh)光束(Lm)(Hi)約350 ・(Mid)約250 ・(Lo)約105 ・(点滅)約250本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×約60×約20内容量1ケース(48個)
注意
※火中に投じないでください。
※幼児や操作方法の分からない人の手の届かない所に保管してください。
※事故の原因になりますので、修理・分解・改造しないでください。
※お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
※シンナー、ペンジン等の揮発性溶剤は使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72933011HDL-0574
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする