曜日別特売

本棚 扉付き 引き戸

本棚 扉付き 引き戸 - YAMAZEN(山善)本棚 扉付き 引き戸 - YAMAZEN(山善)本棚 扉付き 引き戸 - YAMAZEN(山善)本棚 扉付き 引き戸 - YAMAZEN(山善)本棚 扉付き 引き戸 - YAMAZEN(山善)本棚 扉付き 引き戸 - YAMAZEN(山善)本棚 扉付き 引き戸 - YAMAZEN(山善)本棚 扉付き 引き戸 - YAMAZEN(山善)

コミックをたくさん収納して「すっきり」隠せる扉付き本棚
扉の開閉スペースを抑える引き戸式
2台を上下に積み重ねも可能
木ネジ式の転倒防止ベルトや、連結用の金具&ネジも付属
間口:幅38.5 高さ87cm
可動棚計6枚、3.2cm間隔、17段階
棚板内寸目安:幅42 奥行22cm
棚板間高さ:(手前/奥) 19.5、20.5、20.5、21cm ※棚は上から2段、9段、16段目に設置時
背面化粧なし

用途本棚、シェルフとして。スライド扉 棚 シェルフ 木製 4段 スリム 薄型 漫画 コミック 推し 推し活 収納 ラック カウンター下 積み重ね可能 スタッキング材質プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード質量(kg)23マットブラック(ツヤなし)耐荷重(kg)棚板6、天板20、底板20、全体112寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90.5×29×92.5組立時間約60分以上内容量1台
取扱説明書:(1.28MB)
注意
※組立にはプラスドライバーをご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72932198COR-9090SD(MBK)
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする