ミネックスメタル
ステン角型箸立て(底パンチング)
水切りバスケットに取り付けて、箸やカトラリーの水切りができる。
底がパンチング仕様で水切れがよい。日本製。
用途
箸の収納、水切りに
材質
本体:18-0ステンレス、底・フック:18-8ステンレス
質量(g)
98
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.6×8.6×10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72932810
V-438
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください