曜日別特売

ガラス破り軽減フィルム2P

ガラス破り軽減フィルム2P - ヒロ・コーポレーションガラス破り軽減フィルム2P - ヒロ・コーポレーションガラス破り軽減フィルム2P - ヒロ・コーポレーションガラス破り軽減フィルム2P - ヒロ・コーポレーションガラス破り軽減フィルム2P - ヒロ・コーポレーション

極厚シートで泥棒から守る
貼るだけで迫りくる危険から守る!
大判サイズで鍵のまわりもしっかりガード

用途防犯用材質PET本体質量(g)272本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約470×約390×約0.5内容量1ケース(20個)
注意
※窓ガラスに貼る場合には、室内側の窓ガラスに貼ってください。
※浴室や食器棚のガラス戸に貼る場合には、外側に貼ってください。
※ヒビ割れたガラスには、使わないでください
※温度が約10℃~35℃の環境で作業をしてください。10℃以下或いは35℃以上になる場合、仕上がりが悪くなることがあります。
※作業中や作業後に粘着剤のにおいがする場合、換気を行ってください。
※シート裏面が汚れたときは、柔らかい布を水でぬらして拭き取ってください。
※自動車の窓ガラス、屋外、ガラスのザラザラ面、高温多湿の場所、水がかかる場所などに使わないでください。
※シートのフチは尖っていますのでケガをしないように注意してください。
※平面ではないガラス、凹凸ガラス、厚みの薄い強度の弱いガラスなど特殊ガラスには使用しないでください。
※本商品は災害事故などを完全に防ぐわけではありません。万一発生した盗難、災害、事故などによる損害についてはメーカーはその責任を負わないものとします。予めご了承ください。
※廃棄する際は、各地方自治体の指示に従ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72933056HED-8452
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする