ヒロ・コーポレーション
防災アルミブランケット
非常時の必需品
防寒・保温
避難先で!
緊急時に!
用途
非常時の防寒に
材質
PET
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:約160×約210
本体質量(g)
57
内容量
1ケース(48個)
注意
※本来の用途以外でのご使用はおやめください。
※頭部を出した状態でご使用ください。窒息の恐れがあります。
※幼児・お子様の手が届くところに置かないでください。頭から被るなどしたときに口や鼻をふさぎ窒息のおそれがあります。
※火気に近づけてご使用にならないでください。
※使用後は各自治体の廃棄指示に従って処理してください。
※本製品は保温性がありますが、極端に寒い環境では、ほかの保温手段も併用することをおすすめします。
※本製品は緊急・非常用のものです。通常の寝具と同等の保温力は得られません。
※乾燥した涼しい場所に保管してください。高温多湿の場所では使用しないでください。
※本製品は、安全に責任を負う人の監視又は、指示がない限り、補助を必要とする人(子供を含む)が単独で使用しないでください。
※品質には万全を期しておりますが、使用後の破損などトラブルが発生した場合、メーカーでは対応いたしかねます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72933038
HED-6984
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください