曜日別特売

CT6092 3Hワセリングリース

CT6092 3Hワセリングリース - ORAPICT6092 3Hワセリングリース - ORAPICT6092 3Hワセリングリース - ORAPI

食品に直接触れる可能性がある箇所に使用できるとするNSF 3Hグレード登録品のグリースです。
有害物質は含まず、機械安定性・熱安定性・定着性に優れ様々な食品・医薬品・化粧品製造装置に最適。
NSF 3Hグレード登録品
無色透明無味無臭
有害物質非含有
機械安定性と熱安定性に優れる
定着性に優れる
滴下しない

用途
食品・医薬品・化粧品製造装置の潤滑
食品が接触する可能性が高い箇所の潤滑・防錆
厨房機器、グラインダー、ミキサー、切断機
食肉関連装置のミキサー、コンベヤー、フックスライダー
飲料関連装置
仕様質感:なめらか透明使用温度範囲(℃)-15~180ちょう度#2滴点なし内容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kgベースオイルワセリンコーデックスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個(1kg×1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7293278536092B7
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする