ハンディ・クラウン
不織布カーカバー
ヒモにはキュッと絞れるアジャスト付きの不織布カーカバー!直射日光に強いからボディ変色しにくい!
不織布なのでやわらかく、ボディを優しくカバー出来ます。
用途
建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管するときなどに
材質(シート)
ポリプロピレン
材質(ゴム)
合成ゴム、化繊
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72956025
249220 6800
青
普通車用(170×440×150cm以内)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72956041
249220 7500
白
SUV/ミニバン用(180×490×180cm以内)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください