ハンディ・クラウン
床養生用ブルーロール
対象物を傷つけません
ポリエチレン独特の柔軟性により、衝撃吸収に優れ、対象物を傷つけません。
また、軽るくて持ち運びが便利です。
リフォーム養生材としても使用できます。
用途
床・廊下・階段・ベランダの養生に
幅(mm)
1000
色
青
材質(本体)
ポリエチレン
長さ(m)
5
シート厚さ(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※可燃物ですので、火気のそばに置かないでください。
※塗装面またはシートの上に水分がある場合は、拭き取って使用してください。
※耐熱70℃以下で使用してください。
※保管は直射日光をさせてください
※床養生・引っ越し作業・梱包以外には使用しないでください。
※ラッカーシンナーなど、一部溶剤系の塗料には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72955989
239012 0005
¥
1,327
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください