エコブルゾン(男女兼用)

エコブルゾン(男女兼用) - アイトス

「服から服をつくる」BRING Material で回収した服や繊維くずをリサイクルして作られた再生ポリエステルを採用したエコブルゾン
大手企業をはじめSDGsなど環境問題に関して積極的な企業などに最適
二酸化炭素排出量(kg-CO2) 12.703 (kg-CO2)

材質BRINGポンジー ポリエステル100%機能ECO素材、軽撥水材質(ファスナー)コイル(スライダー/金属)グリーン購入法適合内容量1着
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
729397582206ホワイト3S974052
6,100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729397672206ホワイトSS1024254
6,100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729397762206ホワイトS1074456
6,100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729397852206ホワイトM1124758
6,100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729398012206ホワイトL1165060
6,100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729398102206ホワイトLL1205362
6,100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729398192206ホワイト3L1255562
6,100
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
729398282206ホワイト4L1305764
6,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729398372206ホワイト5L1355964
6,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729398462206ホワイト6L1406164
6,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
729398552206ブルー3S974052
6,100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729398712206ブルーSS1024254
6,100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729398802206ブルーS1074456
6,100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729398892206ブルーM1124758
6,100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729398982206ブルーL1165060
6,100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729399072206ブルーLL1205362
6,100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729399162206ブルー3L1255562
6,100
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
729399252206ブルー4L1305764
6,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729399412206ブルー5L1355964
6,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729399502206ブルー6L1406164
6,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
729399592206ネイビー3S974052
6,100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729399682206ネイビーSS1024254
6,100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729399772206ネイビーS1074456
6,100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729399862206ネイビーM1124758
6,100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729399952206ネイビーL1165060
6,100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729400112206ネイビーLL1205362
6,100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729400202206ネイビー3L1255562
6,100
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
729400292206ネイビー4L1305764
6,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729400382206ネイビー5L1355964
6,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729400472206ネイビー6L1406164
6,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
729400562206レッド3S974052
6,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
729400652206レッドSS1024254
6,100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729400812206レッドS1074456
6,100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729400902206レッドM1124758
6,100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729400992206レッドL1165060
6,100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729401082206レッドLL1205362
6,100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729401172206レッド3L1255562
6,100
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
729401262206レッド4L1305764
6,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729401352206レッド5L1355964
6,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729401512206レッド6L1406164
6,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
729401602206ブラック3S974052
6,100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729401692206ブラックSS1024254
6,100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729401782206ブラックS1074456
6,100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729401872206ブラックM1124758
6,100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729401962206ブラックL1165060
6,100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729402052206ブラックLL1205362
6,100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
729402212206ブラック3L1255562
6,100
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
729402302206ブラック4L1305764
6,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729402392206ブラック5L1355964
6,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729402482206ブラック6L1406164
6,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする