アイトス
ハイポジ メンズチノパンツ(ツータック)(年間用)
防汚加工で汚れにくいベーシックチノパンツ。
二酸化炭素排出量(kg-CO2) 10.820 (kg-CO2)
材質
交織チノ ポリエステル80%・綿20%
色
アイボリー
規格
JIS T8118適合商品
股下(cm)
80
機能
帯電防止、防汚
色番
111
材質(ボタン)
糸付ボタン
材質(ファスナー)
エフロンR(スライダー/金属)
内容量
1着
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72940485
54502
73
103
¥
7,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
72940501
54502
79
109
¥
7,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
72940510
54502
82
112
¥
7,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
72940519
54502
85
115
¥
7,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
72940528
54502
88
118
¥
7,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
72940537
54502
91
121
¥
7,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
72940546
54502
95
126
¥
7,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
72940555
54502
100
130
¥
7,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
72940571
54502
105
135
¥
7,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
72940580
54502
115
145
¥
7,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
72940589
54502
120
150
¥
7,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください