使い捨て防護服

使い捨て防護服 - アイトス

幅広い用途で使用できる一般作業用防護服
JIS T8115:2015/タイプ5・タイプ6適合品

材質ポリプロピレンSMS不織布3層ホワイト規格JIS T8115:2015/タイプ5・タイプ6適合品色番1内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72940458861432L85~110165~180
オープン
939
1,033(税込)
3日以内出荷
72940467861432LL90~115170~185
オープン
939
1,033(税込)
3日以内出荷
729404768614323L95~120175~190
オープン
939
1,033(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする