山崎実業
マグネットバスルーム上履き&キッズシューズハンガー タワー ブラック
付属品
フック
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
690
備考
使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール面
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37.5×13.1×12.9
適合サイズ(cm)
上履き・キッズシューズ:15~24を目安 ※サイズや形状によっては収納できない場合もあります。
耐荷重(g)
ハンガー部1つあたり:250 フック:250(静止荷重)
内寸(cm)
ハンガー部1つあたり:W3.3×H12.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72939618
10327
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください