山崎実業
マグネット収納付きソープトレー タワー ブラック
付属品
フック×2
材質
本体:ABS樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
155
備考
使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面 スチール面
耐荷重
本体:1.5kg(フック1つあたり:250g含む・静止荷重)
耐熱温度(℃)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
11×9.8×8.6
内寸(cm)
【ソープトレー部】10.5×3【収納部1つあたり】5.1×4.5×8.2【仕切り】6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72939381
10317
オープン
¥
1,350
¥
1,485
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください