引っ掛け収納ホルダー タワー ホワイト

引っ掛け収納ホルダー タワー ホワイト - 山崎実業引っ掛け収納ホルダー タワー ホワイト - 山崎実業引っ掛け収納ホルダー タワー ホワイト - 山崎実業引っ掛け収納ホルダー タワー ホワイト - 山崎実業引っ掛け収納ホルダー タワー ホワイト - 山崎実業
付属品取り付け補助シートホワイト材質(本体)ABS樹脂質量(g)315寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.5×4.3×15耐荷重(g)750(静止荷重)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部(小)1つあたり:7×2.5×7.6、収納部(大):14.3×2.5×7.6(仕切りの高さ:5.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7293939010385
オープン
1,350
1,485(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする