付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×2 クギ×6 キャップ×2) 木ネジ×2 ケーブルホルダー(ネオジムマグネット使用)適合【取り付け可能な壁】石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁材質本体:スチール(粉体塗装)、滑り止めシート:シリコーンゴム色ブラック質量(g)165内径(Φmm)ケーブルホルダー:4本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)16×6.4×3.9耐荷重(g)本体:500、ケーブルホルダー:75(静止荷重)棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)160×62内容量1個