山崎実業
メガネとコンタクトレンズ用品が収納できるメガネケース タワー ブラック
材質
本体:ポリエステル・EVA樹脂、ソフトケース:ポリエステル、ベルト:ポリプロピレン、フック付きリング:亜鉛合金
色
ブラック
質量(g)
120
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
18×10×7.8
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
メガネ収納部:15.5×7.5×4、メッシュポケット:9×7.5×3(有効収納幅:15.5)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72939557
10439
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください