山崎実業
引っ掛け収納ホルダー タワー ブラック
付属品
取り付け補助シート
色
ブラック
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
315
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29.5×4.3×15
耐荷重(g)
750(静止荷重)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
収納部(小)1つあたり:7×2.5×7.6、収納部(大):14.3×2.5×7.6(仕切りの高さ:5.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72939399
10386
オープン
¥
1,350
¥
1,485
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください