壁付けメガネラック タワー ホワイト

壁付けメガネラック タワー ホワイト - 山崎実業壁付けメガネラック タワー ホワイト - 山崎実業壁付けメガネラック タワー ホワイト - 山崎実業壁付けメガネラック タワー ホワイト - 山崎実業壁付けメガネラック タワー ホワイト - 山崎実業
付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×2 クギ×6 キャップ×2) 木ネジ×2 ケーブルホルダー(ネオジムマグネット使用)適合【取り付け可能な壁】石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁材質本体:スチール(粉体塗装)、滑り止めシート:シリコーンゴムホワイト質量(g)165内径(Φmm)ケーブルホルダー:4本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)16×6.4×3.9耐荷重(g)本体:500、ケーブルホルダー:75(静止荷重)棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)160×62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7293934710446
オープン
1,300
1,430(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする