フィルムフック歯ブラシ&替え歯ブラシホルダー タワー 2段 ブラック

フィルムフック歯ブラシ&替え歯ブラシホルダー タワー 2段 ブラック - 山崎実業
付属品-材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) クッション×2:エラストマー フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタンブラック質量(g)280備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石)耐熱温度(℃)フィルムフック:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.6×6.3×6.2(フィルムフック・クッション含まず)耐荷重(g)ホルダー部1つあたり:100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7293946010481
オープン
1,600
1,760(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする