フィルムフック歯ブラシ&チューブホルダー タワー ブラック

フィルムフック歯ブラシ&チューブホルダー タワー ブラック - 山崎実業フィルムフック歯ブラシ&チューブホルダー タワー ブラック - 山崎実業フィルムフック歯ブラシ&チューブホルダー タワー ブラック - 山崎実業フィルムフック歯ブラシ&チューブホルダー タワー ブラック - 山崎実業フィルムフック歯ブラシ&チューブホルダー タワー ブラック - 山崎実業
付属品-材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) クッション×2:エラストマー フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタンブラック質量(g)150備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石) ※表面加工・材質・状態などによっては貼り付けできない場合があります。寸法(cm)16×6.4×10.8(フィルムフック・クッション含まず)耐熱温度(℃)フィルムフック:60耐荷重(g)【歯ブラシホルダー部1つあたり】100【チューブホルダー部】500内寸(cm)【チューブホルダー部】15.3×3.7×5.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7293949610325
オープン
1,700
1,870(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする