山崎実業
歯ブラシ&替え歯ブラシスタンド タワー 2段 ブラック
付属品
クッション×4
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
色
ブラック
質量(g)
130
備考
-
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14.6×7×23.7
耐荷重(g)
ホルダー部1つあたり:100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72939478
10479
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください