壁付けドライヤー&ヘアーアイロンホルダー タワー トレー付き ブラック

壁付けドライヤー&ヘアーアイロンホルダー タワー トレー付き ブラック - 山崎実業壁付けドライヤー&ヘアーアイロンホルダー タワー トレー付き ブラック - 山崎実業壁付けドライヤー&ヘアーアイロンホルダー タワー トレー付き ブラック - 山崎実業壁付けドライヤー&ヘアーアイロンホルダー タワー トレー付き ブラック - 山崎実業壁付けドライヤー&ヘアーアイロンホルダー タワー トレー付き ブラック - 山崎実業
付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3 フック×4取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ【木ネジ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)【プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁材質本体:スチール(粉体塗装) クッション:シリコーンゴムブラック質量(g)1120耐荷重ドライヤーホルダー部:1kg トレー部:1kg ヘアーアイロン収納部:500g フック1つあたり:250g寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×8.5×13.5内寸(cm)【ドライヤー収納部】19.3×6.9×11.5【トレー部】19.1×8.1×1.4【ヘアーアイロン収納部】5.4×8.1×13.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7293963610255
オープン
3,200
3,520(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする