付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3 フック×4取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ【木ネジ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)【プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁材質本体:スチール(粉体塗装) クッション:シリコーンゴム色ホワイト質量(g)1120耐荷重ドライヤーホルダー部:1kg トレー部:1kg ヘアーアイロン収納部:500g フック1つあたり:250g寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×8.5×13.5内寸(cm)【ドライヤー収納部】19.3×6.9×11.5【トレー部】19.1×8.1×1.4【ヘアーアイロン収納部】5.4×8.1×13.3内容量1個