山崎実業
ランドリーワゴン+バスケット タワー スリム ホワイト
付属品
六角レンチ スパナ 緩衝材×4
材質
ワゴン:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン バスケット:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
5100
備考
-
耐荷重(kg)
ワゴン:トレー1段あたり6 バスケットM:3 バスケットL:4
内容量(L)
バスケットM:23 バスケット:33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24.2×54.1×90.4(キャスター含む)
内寸(cm)
【ワゴン】上部トレー】20.5×49【下部トレー】20.5×49×59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72939688
8464
オープン
¥
15,000
¥
16,500
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください