山崎実業
ランドリーワイヤーバスケット タワー スリム M ブラック
付属品
-
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
色
ブラック
質量(g)
1450
備考
-
耐荷重(kg)
3
内容量(L)
23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23×53×24.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72939661
10002
オープン
¥
4,500
¥
4,950
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください