山崎実業
ランドリーワイヤーバスケット タワー スリム L ブラック
付属品
-
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
色
ブラック
質量(g)
1650
備考
-
耐荷重(kg)
4
内容量(L)
33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23×53×36.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72939679
10004
オープン
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください