山崎実業
においが漏れにくいパッキン付き洗濯洗剤ボール収納ケース タワー 大容量 ホワイト
付属品
-
材質
容器:ポリスチレン 蓋:ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
480
備考
-
耐荷重
-
内容量(L)
2.3
耐熱温度(℃)
【容器】80【蓋】100【パッキン】220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18.5×8.6×25
内寸(cm)
【容器】15.8×5.6×23【蓋開口部】17×6.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72939505
10389
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください