山崎実業
洗濯カゴに取り付けるピンチ&ネット収納ポケット タワー ライトグレー
材質
表地・裏地・中ポケット:ポリエステル ベルト:ポリプロピレン バックル:ポリアセタール
付属品
-
色
グレー
質量(g)
95
備考
-
耐荷重(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27×8×19.5(ベルト含まず)
内寸(cm)
【収納部】25×6×19【中ポケット】22×18(開口部】3【ループ部の長さ】7~12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72939426
10436
オープン
¥
1,450
¥
1,595
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください