壁付けちょい干しハンガー タワー ホワイト

壁付けちょい干しハンガー タワー ホワイト - 山崎実業
付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ【木ネジ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁材質本体:スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)295耐荷重(kg)【ハンガー部】1.5【フック部】2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×20.5×20内寸(cm)【ハンガー部】19.5×2.2【フック部】2.2×2×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7293953010387
オープン
2,000
2,200(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする