スリムサニタリー収納ケース リン ナチュラル

スリムサニタリー収納ケース リン ナチュラル - 山崎実業スリムサニタリー収納ケース リン ナチュラル - 山崎実業スリムサニタリー収納ケース リン ナチュラル - 山崎実業スリムサニタリー収納ケース リン ナチュラル - 山崎実業スリムサニタリー収納ケース リン ナチュラル - 山崎実業
付属品-材質本体:スチール(粉体塗装) クッション:シリコーンゴム 蓋:天然木積層合板(ウレタン樹脂塗装)ナチュラル質量(g)586備考-耐荷重-寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.7×4.7×15.6内寸(cm)【収納部1か所あたり】7.1×4.2×13.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7293957510398
オープン
2,500
2,750(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする