曜日別特売

デジタルタスクメータ+スターターユニット+マグネットセット

デジタルタスクメータ+スターターユニット+マグネットセット - SRIC(スリック)デジタルタスクメータ+スターターユニット+マグネットセット - SRIC(スリック)デジタルタスクメータ+スターターユニット+マグネットセット - SRIC(スリック)デジタルタスクメータ+スターターユニット+マグネットセット - SRIC(スリック)

タスクウォッチは、除雪機や車両系建設機械等の運行管理や稼動記録を加速度センサーで克明に記録します。本体は、マグネット足付の防滴ケースに収納でき「開始」「停止」のスイッチで簡単に操作ができます。記録したデータは標準添付アプリケーションソフト「タスクウォッチマネージャ」で作業日報が自動作成できます。機械式タスクメーターと同様に機械の振動を記録します。
スタータユニットを使用する事で車両イグニッションキーのON・OFFに連動してタスクウォッチの記録開始・停止を制御する事ができます。
タスクウォッチ本体の電池蓋の上面に取付け、金属(鉄)測定物に直接吸着固定が可能です。

仕様●標準添付アプリケーション:TW-2/TR-10G専用(ID認証)●保存方式:EEPROM●防滴ケース(mm):138(H)×141(W)×92(D)容量記録:連続約30日間電源(V)角形アルカリ乾電池9型電圧(V)シガーソケット DC12 / DC24 対応ケーブル長(m)1.4対応OSアプリケーション:Microsoft Windows10、Windows11コネクタ形状シガープラグ(オス) / USB(Type-C)センサー加速度:3軸加速度センサ通信方式USB(Type-C)2.0準拠動作表示液晶表示電池寿命約60日間(目安)集計機能アプリケーション:データ取得、日報作成、データ集計、月報作成、日報編集、日報印刷 (印刷にはMicrosoft社のExcelが必要)内容量1セット
注意
※付属ケースとの同時使用不可
※タスクウォッチ本体に電源を供給するユニットではありません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72942558TASK WATCH+starter+magnet
165,300
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,600/税込¥1,760
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする