曜日別特売

加速度データレコーダー+防滴ケースセット

加速度データレコーダー+防滴ケースセット - SRIC(スリック)加速度データレコーダー+防滴ケースセット - SRIC(スリック)加速度データレコーダー+防滴ケースセット - SRIC(スリック)

G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。G-MEN GR16d・GL16d・GP16dは、最大16Gと10Gの静的加速度センサのレンジの選択ができ最小サンプリング周期1msecの記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化を時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認ができます。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付アプリケーション「G-Trace.net3」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷ができます。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができます。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため輸送物の品質保証確認に最適です。

付属品USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、警告シール(1枚)、マグネット、取付固定金具(1組)、専用アプリケーション(CD-ROM)電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本温度範囲(℃)0~50(精度±3)測定項目3軸加速度、温湿度材質(ケース)ポリカーボネート保護等級ケース:IPX1耐熱性v-0通信方式USB(Type-C)2.0準拠動作表示液晶表示使用環境温度(℃)0~50電池寿命約45日間(サンプリング周期1msec時)※測定環境、電池性能による応答周波数(Hz)100・70・45・25から選択(カットオフ周波数は最大±20%の誤差が生じる場合があります)記録間隔1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30から選択内容量1セット
注意
※(メーカー簡易校正・校正証明書+試験成績書)(メーカー委託校正・校正証明書+試験成績書+トレサビリティ証明書)と記載の製品のみ該当書類が付属いたします。
※(メーカー簡易校正・校正証明書+試験成績書)と記載の製品の校正証明書への宛名の記載はございません。
※(メーカー委託校正・校正証明書+試験成績書+トレサビリティ証明書)と記載された製品は校正証明書の宛名として企業名・部署名が必須になります。
※(メーカー簡易校正・校正証明書+試験成績書)と記載の製品はトレーサビリティ証明書及び体系図は付属致しません。
※(メーカー委託校正・校正証明書+試験成績書+トレサビリティ証明書)と記載された製品の試験委託先は日本ビジネスロジスティクス株式会社となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
センサー
測定分解能(G)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72942348G-MEN GR16d(16G)+case加速度:静的加速度 16G(±10%)0.2
93,500
92,980
102,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72942357G-MEN GR16d(10G)+case加速度:静的加速度 10G(±10%)0.1
93,500
92,980
102,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72942445G-MEN GL16d(16G)+case加速度:静的加速度 16G(±10%)0.2
102,300
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72942461G-MEN GL16d(10G)+case加速度:静的加速度 10G(±10%)0.1
102,300
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72943389G-MEN GR16d(16G)+case(メーカー簡易校正・校正証明書+試験成績書)加速度:静的加速度 16G(±10%)0.2
127,900
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72943398G-MEN GR16d(10G)+case(メーカー簡易校正・校正証明書+試験成績書)加速度:静的加速度 10G(±10%)0.1
127,900
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72943730G-MEN GL16d(16G)+case(メーカー簡易校正・校正証明書+試験成績書)加速度:静的加速度 16G(±10%)0.2
136,700
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72943739G-MEN GL16d(10G)+case(メーカー簡易校正・校正証明書+試験成績書)加速度:静的加速度 10G(±10%)0.1
136,700
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72944351G-MEN GR16d(16G)+case(メーカー委託校正・校正証明書+試験成績書+トレサビリティ証明書)加速度:静的加速度 16G(±10%)0.2
152,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72944360G-MEN GR16d(10G)+case(メーカー委託校正・校正証明書+試験成績書+トレサビリティ証明書)加速度:静的加速度 10G(±10%)0.1
152,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72944500G-MEN GL16d(16G)+case(メーカー委託校正・校正証明書+試験成績書+トレサビリティ証明書)加速度:静的加速度 16G(±10%)0.2
161,700
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72944509G-MEN GL16d(10G)+case(メーカー委託校正・校正証明書+試験成績書+トレサビリティ証明書)加速度:静的加速度 10G(±10%)0.1
161,700
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする