曜日別特売

加速度データレコーダー+外部電源ユニット+マグネットセット

加速度データレコーダー+外部電源ユニット+マグネットセット - SRIC(スリック)加速度データレコーダー+外部電源ユニット+マグネットセット - SRIC(スリック)加速度データレコーダー+外部電源ユニット+マグネットセット - SRIC(スリック)加速度データレコーダー+外部電源ユニット+マグネットセット - SRIC(スリック)加速度データレコーダー+外部電源ユニット+マグネットセット - SRIC(スリック)加速度データレコーダー+外部電源ユニット+マグネットセット - SRIC(スリック)加速度データレコーダー+外部電源ユニット+マグネットセット - SRIC(スリック)

G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。G-MEN GR100d・GL100d・GP100dは、最大100Gの静的加速度センサで最小サンプリング周期1msecの振動衝撃記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化を時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認ができます。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付アプリケーション「G-Trace.net3」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷ができます。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができます。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下や衝突による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため輸送物の品質保証確認に最適です。
G-MEN専用外部電源ユニットを使うことにより長時間の動作が保てます。
G-MEN専用マグネット固定板は、ステンレス板に強力な磁石を搭載した固定板です。 G-MENの電池蓋の上面に取り付け金属(鉄)測定物に直接吸着固定が可能です。

温度範囲(℃)0~50(精度±3)通信方式USB(Type-C)2.0準拠動作表示液晶表示電池寿命約45日間(サンプリング周期1msec時)※測定環境、電池性能による応答周波数(Hz)100・70・45・25から選択(カットオフ周波数は最大±20%の誤差が生じる場合があります)測定分解能(G)1内容量1セット
注意
※(メーカー簡易校正・校正証明書+試験成績書)(メーカー委託校正・校正証明書+試験成績書+トレサビリティ証明書)と記載の製品のみ該当書類が付属いたします。
※(メーカー簡易校正・校正証明書+試験成績書)と記載の製品の校正証明書への宛名の記載はございません。
※(メーカー委託校正・校正証明書+試験成績書+トレサビリティ証明書)と記載された製品は校正証明書の宛名として企業名・部署名が必須になります。
※(メーカー簡易校正・校正証明書+試験成績書)と記載の製品はトレーサビリティ証明書及び体系図は付属致しません。
※(メーカー委託校正・校正証明書+試験成績書+トレサビリティ証明書)と記載された製品の試験委託先は日本ビジネスロジスティクス株式会社となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
電源
測定項目
記録間隔
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72941946G-MEN GR100d+EPS-UT1+magnetUSBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、警告シール(1枚)、マグネット、取付固定金具(1組)、専用アプリケーション(CD-ROM)外部:単1アルカリ乾電池、単3アルカリ乾電池(LR6)×2本3軸加速度、温湿度1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30から選択
77,300
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72941998G-MEN GR100d+EPS-UT2+magnetUSBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、警告シール(1枚)、マグネット、取付固定金具(1組)、専用アプリケーション(CD-ROM)外部:単2アルカリ乾電池、単3アルカリ乾電池(LR6)×2本3軸加速度、温湿度1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30から選択
77,300
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72942226G-MEN GL100d+EPS-UT1+magnetUSBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、警告シール(1枚)、マグネット、取付固定金具(1組)、専用アプリケーション(CD-ROM)外部:単1アルカリ乾電池、単3アルカリ乾電池(LR6)×2本3軸加速度、温湿度1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30から選択
86,000
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72942235G-MEN GP100d+EPS-UT1+magnetUSBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、警告シール(1枚)、マグネット、取付固定金具(1組)、専用アプリケーション(CD-ROM)、GPSアンテナ外部:単1アルカリ乾電池、単3アルカリ乾電池(LR6)×2本3軸加速度、温湿度、緯度経度高度30秒・1分・2・3・4・5・10・15・20・30から選択(GPS-OFF時は1秒・5・10・15・20の設定が可能)
86,000
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72942305G-MEN GL100d+EPS-UT2+magnetUSBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、警告シール(1枚)、マグネット、取付固定金具(1組)、専用アプリケーション(CD-ROM)外部:単2アルカリ乾電池、単3アルカリ乾電池(LR6)×2本3軸加速度、温湿度1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30から選択
86,000
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72942321G-MEN GP100d+EPS-UT2+magnetUSBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、警告シール(1枚)、マグネット、取付固定金具(1組)、専用アプリケーション(CD-ROM)、GPSアンテナ外部:単2アルカリ乾電池、単3アルカリ乾電池(LR6)×2本3軸加速度、温湿度、緯度経度高度30秒・1分・2・3・4・5・10・15・20・30から選択(GPS-OFF時は1秒・5・10・15・20の設定が可能)
86,000
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72943179G-MEN GR100d+EPS-UT1+magnet(メーカー簡易校正・校正証明書+試験成績書)USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、警告シール(1枚)、マグネット、取付固定金具(1組)、専用アプリケーション(CD-ROM)単3アルカリ乾電池(LR6)×2本3軸加速度、温湿度1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30から選択
111,700
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72943231G-MEN GR100d+EPS-UT2+magnet(メーカー簡易校正・校正証明書+試験成績書)USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、警告シール(1枚)、マグネット、取付固定金具(1組)、専用アプリケーション(CD-ROM)単3アルカリ乾電池(LR6)×2本3軸加速度、温湿度1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30から選択
111,700
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72943556G-MEN GL100d+EPS-UT1+magnet(メーカー簡易校正・校正証明書+試験成績書)USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、警告シール(1枚)、マグネット、取付固定金具(1組)、専用アプリケーション(CD-ROM)単3アルカリ乾電池(LR6)×2本3軸加速度、温湿度1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30から選択
120,400
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72943565G-MEN GP100d+EPS-UT1+magnet(メーカー簡易校正・校正証明書+試験成績書)USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、警告シール(1枚)、マグネット、取付固定金具(1組)、専用アプリケーション(CD-ROM)、GPSアンテナ単3アルカリ乾電池(LR6)×2本3軸加速度、温湿度、緯度経度高度30秒・1分・2・3・4・5・10・15・20・30から選択(GPS-OFF時は1秒・5・10・15・20の設定が可能)
120,400
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72943635G-MEN GL100d+EPS-UT2+magnet(メーカー簡易校正・校正証明書+試験成績書)USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、警告シール(1枚)、マグネット、取付固定金具(1組)、専用アプリケーション(CD-ROM)単3アルカリ乾電池(LR6)×2本3軸加速度、温湿度1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30から選択
120,400
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72943651G-MEN GP100d+EPS-UT2+magnet(メーカー簡易校正・校正証明書+試験成績書)USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、警告シール(1枚)、マグネット、取付固定金具(1組)、専用アプリケーション(CD-ROM)、GPSアンテナ単3アルカリ乾電池(LR6)×2本3軸加速度、温湿度、緯度経度高度30秒・1分・2・3・4・5・10・15・20・30から選択(GPS-OFF時は1秒・5・10・15・20の設定が可能)
120,400
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72943897G-MEN GR100d+EPS-UT1+magnet(メーカー委託校正・校正証明書+試験成績書+トレサビリティ証明書)USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、警告シール(1枚)、マグネット、取付固定金具(1組)、専用アプリケーション(CD-ROM)単3アルカリ乾電池(LR6)×2本3軸加速度、温湿度1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30から選択
136,700
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72943949G-MEN GR100d+EPS-UT2+magnet(メーカー委託校正・校正証明書+試験成績書+トレサビリティ証明書)USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、警告シール(1枚)、マグネット、取付固定金具(1組)、専用アプリケーション(CD-ROM)単3アルカリ乾電池(LR6)×2本3軸加速度、温湿度1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30から選択
136,700
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72944229G-MEN GL100d+EPS-UT1+magnet(メーカー委託校正・校正証明書+試験成績書+トレサビリティ証明書)USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、警告シール(1枚)、マグネット、取付固定金具(1組)、専用アプリケーション(CD-ROM)単3アルカリ乾電池(LR6)×2本3軸加速度、温湿度1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30から選択
145,400
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72944238G-MEN GP100d+EPS-UT1+magnet(メーカー委託校正・校正証明書+試験成績書+トレサビリティ証明書)USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、警告シール(1枚)、マグネット、取付固定金具(1組)、専用アプリケーション(CD-ROM)、GPSアンテナ単3アルカリ乾電池(LR6)×2本3軸加速度、温湿度、緯度経度高度30秒・1分・2・3・4・5・10・15・20・30から選択(GPS-OFF時は1秒・5・10・15・20の設定が可能)
145,400
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72944308G-MEN GL100d+EPS-UT2+magnet(メーカー委託校正・校正証明書+試験成績書+トレサビリティ証明書)USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、警告シール(1枚)、マグネット、取付固定金具(1組)、専用アプリケーション(CD-ROM)単3アルカリ乾電池(LR6)×2本3軸加速度、温湿度1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30から選択
145,400
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72944317G-MEN GP100d+EPS-UT2+magnet(メーカー委託校正・校正証明書+試験成績書+トレサビリティ証明書)USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、警告シール(1枚)、マグネット、取付固定金具(1組)、専用アプリケーション(CD-ROM)、GPSアンテナ単3アルカリ乾電池(LR6)×2本3軸加速度、温湿度、緯度経度高度30秒・1分・2・3・4・5・10・15・20・30から選択(GPS-OFF時は1秒・5・10・15・20の設定が可能)
145,400
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする