SLASH(シンメン)
ペンタネックアイスベスト
伸縮性抜群でジャストサイズで体にナチュラルフィット。フィット感をさらに高めるフロントアジャスター。ダイレクトに冷感を感じるネックアイス仕様。
材質
4WAYストレッチ(伸長率40%超)
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル:90 ポリウレタン:10
色番
6
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72953311
055
F
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72953320
055
XL
¥
8,750
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください