SLASH(シンメン)
エバードライスマートカラーシャツ
UVカット(UPF50+)とメーカー比-2℃の遮熱効果。異形断面糸と編組織でドライタッチと吸汗速乾を持続。ジャストサイズなポケットを胸と左袖に配置。
材質
吸汗速乾(異形断面糸使用) 遮熱 ストレッチ(伸長率40%超) UVカット(UPF50+) 消臭テープ
混率(%)
ポリエステル:100
内容量
1着
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72946828
0134
ネイビー
S
90
38
21
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72946837
0134
ネイビー
M
96
42
22
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72946846
0134
ネイビー
L
102
44
23
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72946855
0134
ネイビー
LL
108
46
24
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72946871
0134
ネイビー
3L
114
48
25
¥
3,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72946880
0134
ネイビー
4L
122
51
26
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72946889
0134
ネイビー
5L
130
54
26
¥
3,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72946898
0134
ブラック
S
90
38
21
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72946907
0134
ブラック
M
96
42
22
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72946916
0134
ブラック
L
102
44
23
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72946925
0134
ブラック
LL
108
46
24
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72946941
0134
ブラック
3L
114
48
25
¥
3,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72946950
0134
ブラック
4L
122
51
26
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72946959
0134
ブラック
5L
130
54
26
¥
3,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72946968
0134
シルバーグレー
S
90
38
21
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72946977
0134
シルバーグレー
M
96
42
22
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72946986
0134
シルバーグレー
L
102
44
23
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72946995
0134
シルバーグレー
LL
108
46
24
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72947011
0134
シルバーグレー
3L
114
48
25
¥
3,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72947020
0134
シルバーグレー
4L
122
51
26
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72947029
0134
シルバーグレー
5L
130
54
26
¥
3,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72947038
0134
ステルスグレー
S
90
38
21
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72947047
0134
ステルスグレー
M
96
42
22
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72947056
0134
ステルスグレー
L
102
44
23
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72947065
0134
ステルスグレー
LL
108
46
24
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72947081
0134
ステルスグレー
3L
114
48
25
¥
3,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72947090
0134
ステルスグレー
4L
122
51
26
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72947099
0134
ステルスグレー
5L
130
54
26
¥
3,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72947108
0134
ダークオリーブ
S
90
38
21
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72947117
0134
ダークオリーブ
M
96
42
22
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72947126
0134
ダークオリーブ
L
102
44
23
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72947135
0134
ダークオリーブ
LL
108
46
24
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72947151
0134
ダークオリーブ
3L
114
48
25
¥
3,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72947160
0134
ダークオリーブ
4L
122
51
26
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72947169
0134
ダークオリーブ
5L
130
54
26
¥
3,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください