SLASH(シンメン)
エバードライロングモックネックシャツ
UVカット(UPF50+)と当社比-2℃の遮熱効果。異形断面糸と編組織でドライタッチと吸汗速乾を持続。ジャストサイズなポケットを胸と左袖に配置。
材質
吸汗速乾(異形断面糸使用) 遮熱 ストレッチ(伸長率40%超) UVカット(UPF50+) 消臭テープ
混率(%)
ポリエステル:100
内容量
1着
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72947178
0135
ネイビー
S
94
40
58
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72947187
0135
ネイビー
M
100
44
59
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72947196
0135
ネイビー
L
106
46
60
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72947205
0135
ネイビー
LL
112
48
61
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72947221
0135
ネイビー
3L
118
50
62
¥
3,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72947230
0135
ネイビー
4L
126
53
63
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72947239
0135
ネイビー
5L
134
56
63
¥
3,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72947248
0135
ブラック
S
94
40
58
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72947257
0135
ブラック
M
100
44
59
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72947266
0135
ブラック
L
106
46
60
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72947275
0135
ブラック
LL
112
48
61
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72947291
0135
ブラック
3L
118
50
62
¥
3,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72947300
0135
ブラック
4L
126
53
63
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72947309
0135
ブラック
5L
134
56
63
¥
3,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72947318
0135
ホワイト
S
94
40
58
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72947327
0135
ホワイト
M
100
44
59
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72947336
0135
ホワイト
L
106
46
60
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72947345
0135
ホワイト
LL
112
48
61
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72947361
0135
ホワイト
3L
118
50
62
¥
3,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72947370
0135
ホワイト
4L
126
53
63
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72947379
0135
ホワイト
5L
134
56
63
¥
3,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72947388
0135
シルバーグレー
S
94
40
58
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72947397
0135
シルバーグレー
M
100
44
59
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72947406
0135
シルバーグレー
L
106
46
60
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72947415
0135
シルバーグレー
LL
112
48
61
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72947431
0135
シルバーグレー
3L
118
50
62
¥
3,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72947440
0135
シルバーグレー
4L
126
53
63
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72947449
0135
シルバーグレー
5L
134
56
63
¥
3,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72947458
0135
ダークオリーブ
S
94
40
58
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72947467
0135
ダークオリーブ
M
100
44
59
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72947476
0135
ダークオリーブ
L
106
46
60
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72947485
0135
ダークオリーブ
LL
112
48
61
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72947501
0135
ダークオリーブ
3L
118
50
62
¥
3,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72947510
0135
ダークオリーブ
4L
126
53
63
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72947519
0135
ダークオリーブ
5L
134
56
63
¥
3,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください