FROZEY
スマートアイスベスト
材質
4WAYストレッチ(伸長率40%超)
色
ブラック
サイズ
F
胸囲(cm)
80-100
混率(%)
ポリエステル:90 ポリウレタン:10
肩幅(cm)
24.5
着丈(cm)
35
色番
6
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72944545
053
¥
5,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください