アイスペーサーベスト

アイスペーサーベスト - FROZEYアイスペーサーベスト - FROZEYアイスペーサーベスト - FROZEY

ウェア内に確実な通気スペースを作り出すハードメッシュ。ちょうどいいフィット感を生むダブルアジャスター。3つのポケットで重ね着できないアイスベスト機能を併有。

材質ダブルラッセルメッシュブラックサイズF胸囲(cm)90-110混率(%)ポリエステル:100使用率(%)【緩衝材】ナイロン:80 ポリウレタン:20着丈(cm)41色番6内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72944570058
11,200
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする