ヨドコウ
YODOKO BLACK エルモ
マットブラックの本体が上質な空間を演出
付属品
棚板A2.0×2枚、アンカープレート付
質量(kg)
222
色
CW(ショコラウッド)
高さ(mm)
2120.5
タイプ
一般型
奥行(mm)
1161.5
間口(mm)
2213
耐荷重(N/m
2
)
屋根/1200、棚/2000、床/6000
床面積(m
2
)
2.57
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)
1288×1914
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2119×986×1920
必要ブロック数(個)
9(別途)
内容量
1台(1台)
注意
※施工業者様、販売店様のみの販売となり、個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※25トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※現場送り(病院・幼稚園等も含む)等、配送が対応できない場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72962429
LMDS-2211-BK
¥
230,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
7,800
/
税込
¥
8,580
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません