YODOKO BLACK エルモ

YODOKO BLACK エルモ - ヨドコウYODOKO BLACK エルモ - ヨドコウYODOKO BLACK エルモ - ヨドコウYODOKO BLACK エルモ - ヨドコウYODOKO BLACK エルモ - ヨドコウYODOKO BLACK エルモ - ヨドコウYODOKO BLACK エルモ - ヨドコウ

マットブラックの本体が上質な空間を演出

付属品棚板A2.0×2枚、アンカープレート付質量(kg)198BK(ブラック)高さ(mm)2120.5タイプ豪雪型奥行(mm)1161.5間口(mm)1862.5耐荷重(N/m2)屋根/4500、棚/2000、床/6000床面積(m2)2.16有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)1054.5×1914室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1768.5×986×1920必要ブロック数(個)9(別途)内容量1台(1台)
注意
※施工業者様、販売店様のみの販売となり、個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※6トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※現場送り(病院・幼稚園等も含む)等、配送が対応できない場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72962237LMDS-1811-BK
212,000
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥7,800/税込¥8,580
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする