曜日別特売

ミズノ コンパクトバスタオルP8008

ミズノ コンパクトバスタオルP8008 - 林ミズノ コンパクトバスタオルP8008 - 林ミズノ コンパクトバスタオルP8008 - 林ミズノ コンパクトバスタオルP8008 - 林ミズノ コンパクトバスタオルP8008 - 林ミズノ コンパクトバスタオルP8008 - 林ミズノ コンパクトバスタオルP8008 - 林ミズノ コンパクトバスタオルP8008 - 林

素材:綿100% 20番手単糸普通糸 刺繍
ミズノブランド公式ライセンス商品。スポーツ、ジム、アウトドア、レジャー、部活動などに最適。
100%コットンの柔らかな肌触り。吸水性に優れた使い勝手の良いタオルです。
日本を代表するスポーツブランド「Mizuno」のタオルは贈答、プレゼントにも最適。

用途普段の生活シーンでご使用ください。タイプコンパクトバスタオル長さ(cm)50×100混率(%)綿100質量(g/枚)170内容量1枚
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72960189CP800801ブルー
800
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
72960198CP800804グリーン
800
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
72960207CP800809ネイビー
800
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
72960216CP800829グレー
800
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
72960225CP800839ダークグレー
800
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする