ミズノ フェイスタオル

ミズノ フェイスタオル - 林ミズノ フェイスタオル - 林ミズノ フェイスタオル - 林ミズノ フェイスタオル - 林

素材:綿100% 30番手双糸 先染めジャガード + 刺繍
ミズノブランド公式ライセンス商品。スポーツ、ジム、アウトドア、レジャー、部活動などに最適。
100%コットンの柔らかな肌触り。吸水性に優れた使い勝手の良いタオルです。
日本を代表するスポーツブランド「Mizuno」のタオルは贈答、プレゼントにも最適。

用途普段の生活シーンでご使用ください。タイプフェイスタオル長さ(cm)34×80混率(%)綿100質量(g/枚)109内容量1枚
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72960110FP495501ブルー
600
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
72960119FP495530ブラック
600
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
72960128FP495605パープル
600
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
72960137FP495609ネイビー
600
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする