撚りに選りました タオル ツイストカラー

撚りに選りました タオル ツイストカラー - 林撚りに選りました タオル ツイストカラー - 林撚りに選りました タオル ツイストカラー - 林撚りに選りました タオル ツイストカラー - 林撚りに選りました タオル ツイストカラー - 林撚りに選りました タオル ツイストカラー - 林撚りに選りました タオル ツイストカラー - 林撚りに選りました タオル ツイストカラー - 林

素材:綿100% 20番手甘撚り ツイスト
タオルの表面にあるループ部分「パイル」の撚り方にこだわったツイストカラーシリーズ
しっかり吸水、肌触りふんわりのこだわりのあるタオルです。
カラー展開豊富で使い分けしやすいです。

用途普段の生活シーンでご使用ください。混率(%)綿100内容量1枚
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
長さ(cm)
質量(g/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72960338BP505701ブルーバスタオル60×120324
1,000
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
72960347BP505702ピンクバスタオル60×120324
1,000
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
72960356BP505703イエローバスタオル60×120324
1,000
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
72960365BP505704グリーンバスタオル60×120324
1,000
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
72960381BP505705パープルバスタオル60×120324
1,000
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
72960390BP505710ホワイトバスタオル60×120324
1,000
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
72960399BP505729グレーバスタオル60×120324
1,000
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
72960408FP505701ブルーフェイスタオル34×80122
400
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
72960417FP505702ピンクフェイスタオル34×80122
400
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
72960426FP505703イエローフェイスタオル34×80122
400
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
72960435FP505704グリーンフェイスタオル34×80122
400
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
72960451FP505705パープルフェイスタオル34×80122
400
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
72960460FP505710ホワイトフェイスタオル34×80122
400
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
72960469FP505729グレーフェイスタオル34×80122
400
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
72960478WP505701ブルーハンドタオル34×3554
200
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
72960487WP505702ピンクハンドタオル34×3554
200
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
72960496WP505703イエローハンドタオル34×3554
200
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
72960505WP505704グリーンハンドタオル34×3554
200
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
72960521WP505705パープルハンドタオル34×3554
200
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
72960530WP505710ホワイトハンドタオル34×3554
200
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
72960539WP505729グレーハンドタオル34×3554
200
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする