フルーツ柄タオル フリュイ

フルーツ柄タオル フリュイ - 林フルーツ柄タオル フリュイ - 林フルーツ柄タオル フリュイ - 林フルーツ柄タオル フリュイ - 林フルーツ柄タオル フリュイ - 林フルーツ柄タオル フリュイ - 林フルーツ柄タオル フリュイ - 林フルーツ柄タオル フリュイ - 林

素材:綿100% 30番手双糸 普通糸×無撚糸
スチームシャーリング技術でタオルのパイル部分をカットしたシャーリング部分のあるタオルです。
シャーリング部分とパイル部分の高低差でデザインを施したタオルです。
無撚糸のふんわり感とボリューム感が特徴です。

用途普段の生活シーンでご使用ください。混率(%)綿100内容量1枚
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
長さ(cm)
質量(g/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72959708BP536000ストロベリーバスタオル60×120288
1,000
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
72959717BP536100チェリーバスタオル60×120288
1,000
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
72959726BP536200アップルバスタオル60×120288
1,000
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
72959735BP536300レモンバスタオル60×120288
1,000
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
72959751FP536000ストロベリーフェイスタオル34×80109
400
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
72959760FP536100チェリーフェイスタオル34×80109
400
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
72959769FP536200アップルフェイスタオル34×80109
400
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
72959778FP536300レモンフェイスタオル34×80109
400
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
72959787WP536000ストロベリーハンドタオル34×3548
200
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
72959796WP536100チェリーハンドタオル34×3548
200
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
72959805WP536200アップルハンドタオル34×3548
200
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
72959821WP536300レモンハンドタオル34×3548
200
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする