林
バスタオル泉州ガーゼ&パイル
素材:綿100% 30番手単糸 表面:ガーゼ 裏面:パイル(タオル地) 顔料プリント
おうちでの使用はもちろん、薄くかさばらないため銭湯やサウナなど外出時にもおすすめ。
用途
普段の生活シーンでご使用ください。
タイプ
バスタオル
長さ(cm)
60×120
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
165
内容量
1枚
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72959945
BP206501
シマエナガ
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72959961
BP206502
ネコ
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72959970
BP206503
ひつじ
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72959979
BP206504
コアラ
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72959988
BP206505
まめしば
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72959997
BP206506
ふくろう
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください